text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 115 x 2,5 x 22,23


A PREMIUM LONGLIFE vágókorongot a sarokcsiszolóhoz kifejezetten a hosszan tartó vágási alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Erőteljes kialakításának köszönhetően ideális eszköz acél és rozsdamentes acél vágásához. Extra jó minőségű anyagokból készült, és az extra tartósság érdekében optimalizálták. Végezze el a munkát hatékonyan ezzel az egyedülálló vágóko

Cikkszám 4F322064
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM LONGLIFE vágókorongot a sarokcsiszolóhoz kifejezetten a hosszan tartó vágási alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Erőteljes kialakításának köszönhetően ideális eszköz acél és rozsdamentes acél vágásához. Extra jó minőségű anyagokból készült, és az extra tartósság érdekében optimalizálták. Végezze el a munkát hatékonyan ezzel az egyedülálló vágókoronggal.

Cikkszámok

Cikkszám 4F322064
EAN 9003176370718
UBB 500572045341
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 637071
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.