text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 115 x 2,0 x 22,23


Ezzel a szerszámmal a fa- és fémiparban használt összes vágószerszámot és egy sor nyírópengét köszörülhet. Ezek a termékek a B181 - B91 CBN szemcsemérettartományba tartozó tárcsa- és csészekorongok. A hagyományos alumínium-oxid korongokhoz képest a CBN korongok jelentősen kisebb kopást és nagyobb méretpontosságot mutatnak.

Cikkszám 1R612756
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ezzel a szerszámmal a fa- és fémiparban használt összes vágószerszámot és egy sor nyírópengét köszörülhet. Ezek a termékek a B181 - B91 CBN szemcsemérettartományba tartozó tárcsa- és csészekorongok. A hagyományos alumínium-oxid korongokhoz képest a CBN korongok jelentősen kisebb kopást és nagyobb méretpontosságot mutatnak.

Cikkszámok

Cikkszám 1R612756
EAN 9003176370664
UBB 500572045267
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 637066
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.