Vágókorong
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
Vágókorong
6F659243
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
Tyrolit Vágókorong 115 x 1 x 22,23
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
6F659243
Alkalmazás
Vágás
Formája
Flat
Vastagság (mm)
1
Tárcsa átmérője (mm)
115
Szemcseszerkesztés
60
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Vágás
Formája
Flat
Vastagság (mm)
1
Tárcsa átmérője (mm)
115
Szemcseszerkesztés
60
Alkalmas fémekhez
Igen
Furatátmérő
22.2
Részecske típusa
Kerámia
Márka
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For machining different steel and stainless steel grades For cutting very hard, challenging workpieces and solid materials 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation 2.0 to 3.0 mm for long lifetime and maximum stability Shorter working processes Improved productivity Lower production costs For machining different steel and stainless steel grades For cutting very hard, challenging workpieces and solid materials 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation 2.0 to 3.0 mm for long lifetime and maximum stability Shorter working processes Improved productivity Lower production costs
Cikkszámok
Cikkszám
6F659243
EAN
9003172012636
UBB
500647549434
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
34241344