text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit Vágókorong 115 x 1,6 x 22,23


For machining different steel and stainless steel grades For cutting very hard, challenging workpieces and solid materials 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation 2.0 to 3.0 mm for long lifetime and maximum stability Shorter working processes Improved productivity Lower production costs For machining different steel and stainless steel grades For cutting very hard, challenging workpieces and solid materials 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation 2.0 to 3.0 mm for long lifetime and maximum stability Shorter working processes Improved productivity Lower production costs

Cikkszám 8I395041
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 15
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Kerámia
Márka Tyrolit
Model 41

Leírás

For machining different steel and stainless steel grades For cutting very hard, challenging workpieces and solid materials 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation 2.0 to 3.0 mm for long lifetime and maximum stability Shorter working processes Improved productivity Lower production costs For machining different steel and stainless steel grades For cutting very hard, challenging workpieces and solid materials 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation 2.0 to 3.0 mm for long lifetime and maximum stability Shorter working processes Improved productivity Lower production costs

Cikkszámok

Cikkszám 8I395041
EAN 9003172017129
UBB 500683303779
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34256157
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.