text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 115 x 1,6 x 22,23


A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű eszköz, amely a színesfémek vágását gyerekjátékká teszi. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, tervezték, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú

Cikkszám 5S615569
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű eszköz, amely a színesfémek vágását gyerekjátékká teszi. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, tervezték, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú élettartamúvá és egyenletes teljesítményűvé válik.

Cikkszámok

Cikkszám 5S615569
EAN 9003172442815
UBB 500683338353
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34332823
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.