Vágókorong
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
Vágókorong
5X021530
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
Tyrolit Vágókorong 115 x 1,2 x 22,23
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5X021530
Alkalmazás
Vágás
Formája
Flat
Vastagság (mm)
1.2
Tárcsa átmérője (mm)
115
Szemcseszerkesztés
60
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Vágás
Formája
Flat
Vastagság (mm)
1.2
Tárcsa átmérője (mm)
115
Szemcseszerkesztés
60
Alkalmas fémekhez
Igen
Furatátmérő
22.2
Részecske típusa
Egyéb
Márka
Tyrolit
Model
Flat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For machining different steel grades For cutting metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation 2.0 to 3.0 mm for long lifetime and maximum stability Convenient cutting with excellent lifetime Short working times thanks to very good cutting ability and a low thermal load on the workpiece (heat build-up) No reworking, such as cleaning or deburring, required For machining different steel grades For cutting metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation 2.0 to 3.0 mm for long lifetime and maximum stability Convenient cutting with excellent lifetime Short working times thanks to very good cutting ability and a low thermal load on the workpiece (heat build-up) No reworking, such as cleaning or deburring, required
Cikkszámok
Cikkszám
5X021530
EAN
9003173841426
UBB
500572061256
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
384142