text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 115 x 1,0 x 22,23


A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű eszköz, amellyel a színesfémek vágása gyerekjáték. Kifejezetten olyan anyagokhoz tervezték, mint az alumínium, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú élettarta

Cikkszám 8C408575
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 41

Leírás

A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű eszköz, amellyel a színesfémek vágása gyerekjáték. Kifejezetten olyan anyagokhoz tervezték, mint az alumínium, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú élettartamúvá és egyenletes teljesítményűvé válik.

Cikkszámok

Cikkszám 8C408575
EAN 9003172442594
UBB 500683338197
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34332821
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.