text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 115 x 1,0 x 22,23


Ez a PREMIUM vágókorong lehetővé teszi az erőcsökkentett munkavégzést az anyagok széles skáláján. Legyen szó csempéről, kerámiáról, tégláról vagy színesfémről - ezzel a szerszámmal garantált a tiszta vágás minimális erőfeszítéssel. A mindössze egy milliméteres kis kerékvastagság ráadásul biztosítja a vágás közbeni csökkentett porképződést, valamint a ke

Cikkszám 3C752827
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Alkalmas kerámiához Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Szilícium-karbid
Model 41

Leírás

Ez a PREMIUM vágókorong lehetővé teszi az erőcsökkentett munkavégzést az anyagok széles skáláján. Legyen szó csempéről, kerámiáról, tégláról vagy színesfémről - ezzel a szerszámmal garantált a tiszta vágás minimális erőfeszítéssel. A mindössze egy milliméteres kis kerékvastagság ráadásul biztosítja a vágás közbeni csökkentett porképződést, valamint a kevés vágási hulladékot - ami a kezelő- és környezetbarát megoldás szempontjából is előnyös.

Cikkszámok

Cikkszám 3C752827
EAN 9003172444314
UBB 500683338767
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34332827
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.