text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 115 x 1,0 x 22,23


A STANDARD 2in1 vágókorong sarokcsiszolóhoz a megoldás azok számára, akik erős szerszámot keresnek fémlemezek, profilok, csövek, rudak és acélból és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágásához. Kényelmes munkavégzést tesz lehetővé, pontos és megbízható eredményeket biztosít, és hosszú élettartamra tervezték. Ez a vágókorong tökéletes választás

Cikkszám 1U150002
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A STANDARD 2in1 vágókorong sarokcsiszolóhoz a megoldás azok számára, akik erős szerszámot keresnek fémlemezek, profilok, csövek, rudak és acélból és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágásához. Kényelmes munkavégzést tesz lehetővé, pontos és megbízható eredményeket biztosít, és hosszú élettartamra tervezték. Ez a vágókorong tökéletes választás azok számára, akik a vágási munkákat maximális hatékonysággal szeretnék megoldani.

Cikkszámok

Cikkszám 1U150002
EAN 9003172413044
UBB 500683342132
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34332859
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.