text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 115 x 1,6 x 22,23


A BASIC 2in1 vágókorong tökéletes eszköz minden vágási feladathoz. Mindegy, hogy fémlemezek, profilok, csövek, rudak vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült tömör anyagok, ezzel a vágókoronggal tökéletesen kiszolgálhatja. A masszív konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt a szerszámot tökéletes választássá a barkácsolók és a profik szám

Cikkszám 6B453084
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A BASIC 2in1 vágókorong tökéletes eszköz minden vágási feladathoz. Mindegy, hogy fémlemezek, profilok, csövek, rudak vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült tömör anyagok, ezzel a vágókoronggal tökéletesen kiszolgálhatja. A masszív konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt a szerszámot tökéletes választássá a barkácsolók és a profik számára egyaránt. A BASIC 2in1 vágókoronggal gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a vágási munkákat.

Cikkszámok

Cikkszám 6B453084
EAN 9003172409146
UBB 500683344377
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34332872
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.