text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 100


A Tyrolit PREMIUM gyémánt vágókorongja számos előnyt kínál Önnek a volfrámkarbidból készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően, a megfelelő szemcse minőséggel kombinálva, tökéletes vágási teljesítmény és maximális élettartam érhető el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményeke

Cikkszám 1A728959
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 0.8
Tárcsa átmérője (mm) 100
Nedves művelethez alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 0.8
Tárcsa átmérője (mm) 100
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 126
Alkalmas fémekhez Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Márka Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A Tyrolit PREMIUM gyémánt vágókorongja számos előnyt kínál Önnek a volfrámkarbidból készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően, a megfelelő szemcse minőséggel kombinálva, tökéletes vágási teljesítmény és maximális élettartam érhető el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményeket és optimális kopásállóságot eredményez, új teljesítményszintre emelve az Ön gyártási folyamatait.

Cikkszámok

Cikkszám 1A728959
EAN 9003171193954
UBB 500513976075
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 119395
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.