text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 100 x 1,0 x 20


A Tyrolit a különböző csiszológépekhez és fogosztásokhoz igazított szerszámok széles választékát forgalmazza. Alkalmasak száraz és nedves csiszolásra HSS, króm-vanádium és stellit fűrészekhez. A termékek különböző élprofilokkal kaphatók, 1, 1F, 1C alakúak, 150 és 350 mm közötti átmérőben.

Cikkszám 8V626662
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 100
Szemcseszerkesztés 80
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 100
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Corundum
Alkalmas száraz használatra Igen
Márka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A Tyrolit a különböző csiszológépekhez és fogosztásokhoz igazított szerszámok széles választékát forgalmazza. Alkalmasak száraz és nedves csiszolásra HSS, króm-vanádium és stellit fűrészekhez. A termékek különböző élprofilokkal kaphatók, 1, 1F, 1C alakúak, 150 és 350 mm közötti átmérőben.

Cikkszámok

Cikkszám 8V626662
EAN 9003175293926
UBB 500572067295
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 529392
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.