text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Triangular File Silicon Carbide 400 Grit 9020 Form 150 x 13mm


Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeke

Cikkszám 1H128690
Szélesség 13
Formája Egyéb
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Márka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 13
Formája Egyéb
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Márka Tyrolit
Type Triangular File

Leírás

Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 1H128690
EAN 9003170005319
UBB 500581077772
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 531
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.