text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit támasztótárcsa 60 x 30-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Cikkszám 8V811519
Magasság 30
Fej átmérője (mm) 60
Anyag Gumi
Tartótengely (mm) 6
Márka Tyrolit
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 30
Fej átmérője (mm) 60
Anyag Gumi
Tartótengely (mm) 6
Márka Tyrolit
Type Drum Holder

Leírás

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Cikkszámok

Cikkszám 8V811519
EAN 9003177100253
UBB 500572016540
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 710025
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.