text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit támasztótárcsa 51 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Cikkszám 9K995354
Magasság 25
Fej átmérője (mm) 51
Anyag Gumi
Tartótengely (mm) 6
Márka Tyrolit
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 25
Fej átmérője (mm) 51
Anyag Gumi
Tartótengely (mm) 6
Márka Tyrolit
Type Drum Holder

Leírás

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Cikkszámok

Cikkszám 9K995354
EAN 9003177100239
UBB 500572016391
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 710023
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.