text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit támasztótárcsa 45 x 30-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Cikkszám 4H630362
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
A tengely átmérője (mm) 6
Tárcsa átmérője (mm) 45
Márka Tyrolit
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
A tengely átmérője (mm) 6
Tárcsa átmérője (mm) 45
Márka Tyrolit

Leírás

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Cikkszámok

Cikkszám 4H630362
EAN 9003177100222
UBB 500572016052
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 710022
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.