text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit támasztótárcsa 25 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Cikkszám 6O735773
Magasság 25
Fej átmérője (mm) 25
Anyag Gumi
Tartótengely (mm) 6
Márka Tyrolit
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 25
Fej átmérője (mm) 25
Anyag Gumi
Tartótengely (mm) 6
Márka Tyrolit
Type Drum Holder

Leírás

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Cikkszámok

Cikkszám 6O735773
EAN 9003177100161
UBB 500572015716
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 710016
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.