text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit támasztótárcsa 13 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Cikkszám 4Q712579
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
A tengely átmérője (mm) 6
Tárcsa átmérője (mm) 13
Márka Tyrolit
Type Support Disc
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
A tengely átmérője (mm) 6
Tárcsa átmérője (mm) 13
Márka Tyrolit
Type Support Disc

Leírás

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Cikkszámok

Cikkszám 4Q712579
EAN 9003177100123
UBB 500572014727
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 710012
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.