text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit szálas tárcsa 706128 115 x 22 P36 ZA-P48


Ez a PREMIUM természetes szálas tárcsa megkönnyíti a különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek korongozását, a korongozásmentesítést, valamint a durva csiszolást. Cirkónium-alumínium-oxiddal, valamint egy kiegészítő hűtőréteggel szerelve nagyon jó eltávolítást biztosít. Különlegessége a juta rostból készült természetes szálas hordozótest - ez egyrés

Cikkszám T6190.115.048
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
FEPA szerinti granulálás 36
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 38
Type Fiber Disc

Leírás

Ez a PREMIUM természetes szálas tárcsa megkönnyíti a különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek korongozását, a korongozásmentesítést, valamint a durva csiszolást. Cirkónium-alumínium-oxiddal, valamint egy kiegészítő hűtőréteggel szerelve nagyon jó eltávolítást biztosít. Különlegessége a juta rostból készült természetes szálas hordozótest - ez egyrészt környezetbarát, másrészt a csiszolhatósága miatt hosszú élettartamú, és hűvös csiszolást is lehetővé tesz.

Cikkszámok

Cikkszám T6190.115.048
EAN 9003177061288
UBB 500614809977
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 706128
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.