text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit szálas tárcsa 706116 125 x 22 K80

Cikkszám 8E291776
Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 80

Leírás

For coarse grinding work as well as for removing rust and burrs from hard steel and stainless steel surfaces Grit size 24/36/40/60 for maximum stock removal Grit size 80/120 for fine grinding Ceramic aluminium oxide and an additional coolant layer ensures maximum stock removal rate Additional coolant layer for long lifetime Maximum abrasiveness thanks to strong backing For coarse grinding work as well as for removing rust and burrs from hard steel and stainless steel surfaces Grit size 24/36/40/60 for maximum stock removal Grit size 80/120 for fine grinding Ceramic aluminium oxide and an additional coolant layer ensures maximum stock removal rate Additional coolant layer for long lifetime Maximum abrasiveness thanks to strong backing

Cikkszámok

Cikkszám 8E291776
EAN 9003177061165
UBB 500572110343
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 706116
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.