text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit szálas tárcsa 205056 115 x 22 ZA60 P48


Ez a PREMIUM természetes szálas korong megkönnyíti a különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek rozsdamentes csiszolását, korongozását, valamint a durva csiszolást. Cirkónium-alumínium-oxiddal, valamint egy kiegészítő hűtőréteggel szerelve nagyon jó eltávolítást biztosít. Különlegessége a juta rostból készült természetes szálas hordozótest - ez egyré

Cikkszám T6192.115.048
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 37
Type Fiber Disc

Leírás

Ez a PREMIUM természetes szálas korong megkönnyíti a különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek rozsdamentes csiszolását, korongozását, valamint a durva csiszolást. Cirkónium-alumínium-oxiddal, valamint egy kiegészítő hűtőréteggel szerelve nagyon jó eltávolítást biztosít. Különlegessége a juta rostból készült természetes szálas hordozótest - ez egyrészt környezetbarát, másrészt a csiszolhatósága miatt hosszú élettartamú, és hűvös csiszolást is lehetővé tesz.

Cikkszámok

Cikkszám T6192.115.048
EAN 9003172050560
UBB 500619754269
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 205056
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.