text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit sorjázótárcsa 34046131 125 x 7,0 x 22,23


A PREMIUM 2in1 csiszolókorong a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolókorongot olyan egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít csiszoláskor, és sokszorosára növeli a munkavégzés kényelmét. Ráadásul ez a termék durvább szemcsékkel és új rétegösszetétellel készül, ami rendkívül agresszívvá és tartóssá teszi őket. A PREMIUM 2in1 csiszolókoronggal garantáltak a nagy erőfeszítés nélküli csiszolási munkák.

Cikkszám T6307.125.092
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 125
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 22.2
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 125
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 22.2
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 198.04
Árucikk kód 8207909100
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM 2in1 csiszolókorong a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolókorongot olyan egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít csiszoláskor, és sokszorosára növeli a munkavégzés kényelmét. Ráadásul ez a termék durvább szemcsékkel és új rétegösszetétellel készül, ami rendkívül agresszívvá és tartóssá teszi őket. A PREMIUM 2in1 csiszolókoronggal garantáltak a nagy erőfeszítés nélküli csiszolási munkák.

Cikkszámok

Cikkszám T6307.125.092
EAN 9003170020367
UBB 500625554414
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34046131
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.