text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit sorjázótárcsa 203 x 13 x 76,2


For deburring lasered and stamped workpieces Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For deburring lasered and stamped workpieces Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Cikkszám 1N934910
Átmérő 203
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 203
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Márka Tyrolit
Type Convolute Wheel

Leírás

For deburring lasered and stamped workpieces Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For deburring lasered and stamped workpieces Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Cikkszámok

Cikkszám 1N934910
EAN 9003171554120
UBB 500683251127
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34200619
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.