text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit sorjázótárcsa 178 x 7,0 x 22,23


A Tyrolit által speciálisan kifejlesztett és szabadalmaztatott VIBSTAR rezgéscsillapító rendszer lehetővé teszi a különösen kíméletes csiszolást. A többrétegű szerkezetnek és a szilárdan csatlakozó műanyag karimának köszönhetően a rezgésterhelés akár 50%-kal csökken. A lehetséges foglalkozási megbetegedések, mint például az izom- és csontvázkárosodás, v

Cikkszám 4C158607
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A Tyrolit által speciálisan kifejlesztett és szabadalmaztatott VIBSTAR rezgéscsillapító rendszer lehetővé teszi a különösen kíméletes csiszolást. A többrétegű szerkezetnek és a szilárdan csatlakozó műanyag karimának köszönhetően a rezgésterhelés akár 50%-kal csökken. A lehetséges foglalkozási megbetegedések, mint például az izom- és csontvázkárosodás, valamint az idegrendszeri és keringési betegségek, mint például a fehér ujjak betegsége, többé nem akadályozzák Önt a munkájában.

Cikkszámok

Cikkszám 4C158607
EAN 9003174745242
UBB 500572197555
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 474524
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.