text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit sorjázótárcsa 178 x 4,3 x 22,23


A BASIC 2in1 durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz a legalkalmasabb a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolókorongot egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít csiszoláskor, és sokszorosára növeli a munkakomfortot. Ez a korong univerzális a külö

Cikkszám 3V463617
Magasság 4.3
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 4.3
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A BASIC 2in1 durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz a legalkalmasabb a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolókorongot egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít csiszoláskor, és sokszorosára növeli a munkakomfortot. Ez a korong univerzális a különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek homlok- és élcsiszolásához, és nem hiányozhat egyetlen szerszámosládából sem.

Cikkszámok

Cikkszám 3V463617
EAN 9003172027739
UBB 500683306905
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34257201
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.