text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit sorjázótárcsa 150 x 4,0 x 22,23


A PREMIUM LONGLIFE nagy teljesítményű csiszolókorongot kiváló élettartam jellemzi, különösen a homlok- és élcsiszolásnál. A 7, 8 és 10 mm vastagságban a LONGLIFE durva köszörűkorong különösen nagy méretstabilitást biztosít hegesztéshez. A 4 mm-es vastagságban különösen a csővezeték-építésben és a fillet hegesztések megmunkálásához használják.

Cikkszám 5Z576792
Magasság 4
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 4
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Cirkon korund
Márka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM LONGLIFE nagy teljesítményű csiszolókorongot kiváló élettartam jellemzi, különösen a homlok- és élcsiszolásnál. A 7, 8 és 10 mm vastagságban a LONGLIFE durva köszörűkorong különösen nagy méretstabilitást biztosít hegesztéshez. A 4 mm-es vastagságban különösen a csővezeték-építésben és a fillet hegesztések megmunkálásához használják.

Cikkszámok

Cikkszám 5Z576792
EAN 9003172472805
UBB 500683347917
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34353704
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.