text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csiszolópapír tekercs 40 x 25m K400


Ezekkel a sokoldalú BASIC szövethengerekkel könnyedén kiegyenlíthet, simíthat, sőt, még könnyű sorjázási munkákat is végezhet. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz csiszolásra, és minden alkalommal kiváló eredményt nyújtanak. Akár kezdő, akár szakértő, a szövethátlapon lévő tekercsekkel jól felszerelt lesz.

Cikkszám 5Y509774
Szélesség (mm) 40
Típus Roll
Hosszúság (mm) 25000
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség (mm) 40
Típus Roll
Hosszúság (mm) 25000
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 400
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben

Leírás

Ezekkel a sokoldalú BASIC szövethengerekkel könnyedén kiegyenlíthet, simíthat, sőt, még könnyű sorjázási munkákat is végezhet. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz csiszolásra, és minden alkalommal kiváló eredményt nyújtanak. Akár kezdő, akár szakértő, a szövethátlapon lévő tekercsekkel jól felszerelt lesz.

Cikkszámok

Cikkszám 5Y509774
EAN 9003177058523
UBB 500572194412
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 705852
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.