text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Sanding paper roll 100


A kezesség és az élettartam tökéletes kombinációja - a korundszövetből készült PREMIUM hengerünk összetétele kiváló egyensúlyt biztosít a rugalmasság és az ellenállás között. A csiszolóhenger különböző szemcseméretekben kapható, hogy minden alkalmazási területet lefedjen: a 40-80-as szemcseméretek a maximális anyageltávolításra szolgálnak, míg a 100-320

Cikkszám 7W034187
Átmérő 100
Típus Roll
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 100
Típus Roll
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 120
Márka Tyrolit
Type Roller

Leírás

A kezesség és az élettartam tökéletes kombinációja - a korundszövetből készült PREMIUM hengerünk összetétele kiváló egyensúlyt biztosít a rugalmasság és az ellenállás között. A csiszolóhenger különböző szemcseméretekben kapható, hogy minden alkalmazási területet lefedjen: a 40-80-as szemcseméretek a maximális anyageltávolításra szolgálnak, míg a 100-320-as szemcseméretek tökéletes felületi eredményt biztosítanak. A négy ékkel ellátott rendszer hatékony húzóhatást gyakorol a csiszolószerszámra, és garantálja a henger gyors beindítását.

Cikkszámok

Cikkszám 7W034187
EAN 9003170621557
UBB 500513894633
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 62155
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.