text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Sanding paper roll 100


A csiszolószövetből készült, furattal ellátott görgők állandó eredményt biztosítanak a finom megmunkálásban. Az anyag erős szellőzéssel, rugalmassággal, kivételesen könnyű használhatósággal és alacsony zajjal rendelkezik. A görgők eltömődésének megelőzése érdekében sűrített levegővel vagy vízzel könnyen tisztíthatók. Az anyag különböző kivitelben kaphat

Cikkszám 1K949491
Átmérő 100
Típus Roll
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 100
Típus Roll
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 40
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka Tyrolit
Type Roller

Leírás

A csiszolószövetből készült, furattal ellátott görgők állandó eredményt biztosítanak a finom megmunkálásban. Az anyag erős szellőzéssel, rugalmassággal, kivételesen könnyű használhatósággal és alacsony zajjal rendelkezik. A görgők eltömődésének megelőzése érdekében sűrített levegővel vagy vízzel könnyen tisztíthatók. Az anyag különböző kivitelben kapható, hogy bármilyen alkalmazást lefedjen. A négy ékkel ellátott rendszer hatékony húzóhatást gyakorol a csiszolószerszámra, és garantálja a görgő gyors beindítását.

Cikkszámok

Cikkszám 1K949491
EAN 9003170601702
UBB 500513899509
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 60170
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.