text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit Rotormaró PREMIUM*** DIN 8374 Casting materials;Steel;Stainless steel 52WRC T.C.BURR CYLINDER 6X19-6X50


A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz való PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokat a legmodernebb CNC-csiszológépeken gyártják. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhe

Cikkszám 9Z922732
Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 19
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Fogazás Speciális szabású INOX
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 6
DIN 8032 szerinti fejforma WRC
Márka Tyrolit

Leírás

A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz való PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokat a legmodernebb CNC-csiszológépeken gyártják. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál a legnagyobb eltávolítást biztosítja. A vágóélek speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően ennek a szerszámnak mindig sikerül alacsonyan tartani a hőtermelést, hogy megóvja a munkadarabot és a marót. Ennek eredményeként szinte minden anyagon a legjobb állásidőt és maximális élettartamot érhet el.

Cikkszámok

Cikkszám 9Z922732
EAN 9003177688744
UBB 500572230133
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 768874
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.