text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotormaró PREMIUM*** DIN 8374 3X13-3X38


A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz készült egyenes marószerszámok a legmodernebb CNC-csiszológépeken készülnek. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken

Cikkszám 9C030617
Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 38
A tengely átmérője (mm) 3
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 38
A tengely átmérője (mm) 3
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 13
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Fogazás Speciális szabású INOX
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 3
DIN 8032 szerinti fejforma RBF
Márka Tyrolit
Type Rotary Burr

Leírás

A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz készült egyenes marószerszámok a legmodernebb CNC-csiszológépeken készülnek. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál a legnagyobb eltávolítást biztosítja. A vágóélek speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően ennek a szerszámnak mindig sikerül alacsonyan tartani a hőtermelést, hogy megóvja a munkadarabot és a marót. Ennek eredményeként szinte minden anyagon a legjobb állásidőt és maximális élettartamot érhet el.

Cikkszámok

Cikkszám 9C030617
EAN 9003177661556
UBB 500572227915
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 766155
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.