text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotormaró PREMIUM*** DIN 8374 20-6X40


A PREMIUM kerámia csiszolóhegyek gyakran az egyetlen módja annak, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken is kiváló minőségű felületi eredményeket érjen el. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a

Cikkszám 7J677751
Fejforma Kerek/gömb
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 20
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 6
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Kerek/gömb
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 20
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 6
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Corundum
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Leírás

A PREMIUM kerámia csiszolóhegyek gyakran az egyetlen módja annak, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken is kiváló minőségű felületi eredményeket érjen el. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legjobb eredmények az acélminőségek széles skáláján érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 7J677751
EAN 9003170009171
UBB 500572181047
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 917
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.