text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotormaró PREMIUM*** DIN 8374 16X25-6X70


A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz készült egyenes marószerszámok a legmodernebb CNC-csiszológépeken készülnek. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken

Referência 6N142966
Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 25
Embalado por 1

Especificações

Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 16
DIN 8032 szerinti fejforma WRC
Márka Tyrolit
Type Rotary Burr

Descrição

A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz készült egyenes marószerszámok a legmodernebb CNC-csiszológépeken készülnek. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál a legnagyobb eltávolítást biztosítja. A vágóélek speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően ennek a szerszámnak mindig sikerül alacsonyan tartani a hőtermelést, hogy megóvja a munkadarabot és a marót. Ennek eredményeként szinte minden anyagon a legjobb állásidőt és maximális élettartamot érhet el.

Números do artigo

Referência 6N142966
EAN 9003177688911
UBB 500572226503
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 768891
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.