text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotormaró PREMIUM*** DIN 8374 12X32-6X77


Cikkszám T6380.768.898
Fejforma Láng alakú
Teljes hossz (mm) 77
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 32
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Aknával Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Láng alakú
Teljes hossz (mm) 77
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 32
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 54
Type Rotary Burr

Cikkszámok

Cikkszám T6380.768.898
EAN 9003177688980
UBB 500625554588
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 768898
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.