text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotormaró PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz készült egyenes marószerszámok a legmodernebb CNC-csiszológépeken készülnek. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken

Cikkszám 9T365736
Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas rézhez Igen
Alkalmas sárgarézhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12
DIN 8032 szerinti fejforma RBF
Márka Tyrolit
Type Rotary Burr

Leírás

A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz készült egyenes marószerszámok a legmodernebb CNC-csiszológépeken készülnek. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál a legnagyobb eltávolítást biztosítja. A vágóélek speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően ennek a szerszámnak mindig sikerül alacsonyan tartani a hőtermelést, hogy megóvja a munkadarabot és a marót. Ez lehetővé teszi a legjobb állásidő és maximális élettartam elérését minden színesfémen.

Cikkszámok

Cikkszám 9T365736
EAN 9003177688485
UBB 500572223617
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 768848
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.