text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotormaró PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz készült egyenes marószerszámok a legmodernebb CNC-csiszológépeken készülnek. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál a legnagyobb eltávolítást biztosítja. A vágóélek speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően ennek a szerszámnak mindig sikerül alacsonyan tartani a hőtermelést, hogy megóvja a munkadarabot és a marót. Ennek eredményeként szinte minden anyagon a legjobb állásidőt és maximális élettartamot érhet el.

Cikkszám 2M095619
Fejforma Hegyes fa
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Hegyes fa
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12
DIN 8032 szerinti fejforma SPG
Márka Tyrolit
Árucikk kód 82079071
Type Rotary Burr

Leírás

A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz készült egyenes marószerszámok a legmodernebb CNC-csiszológépeken készülnek. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál a legnagyobb eltávolítást biztosítja. A vágóélek speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően ennek a szerszámnak mindig sikerül alacsonyan tartani a hőtermelést, hogy megóvja a munkadarabot és a marót. Ennek eredményeként szinte minden anyagon a legjobb állásidőt és maximális élettartamot érhet el.

Cikkszámok

Cikkszám 2M095619
EAN 9003177689499
UBB 500572224607
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 768949
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.