text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotormaró PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz való PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokat a legmodernebb CNC-csiszológépeken gyártják. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhe

Cikkszám 1T131545
Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas rézhez Igen
Alkalmas sárgarézhez Igen
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12
DIN 8032 szerinti fejforma WRC
Márka Tyrolit
Type Rotary Burr

Leírás

A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz való PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokat a legmodernebb CNC-csiszológépeken gyártják. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál a legnagyobb eltávolítást biztosítja. A vágóélek speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően ennek a szerszámnak mindig sikerül alacsonyan tartani a hőtermelést, hogy megóvja a munkadarabot és a marót. Ez lehetővé teszi a legjobb állásidő és maximális élettartam elérését minden színesfémen.

Cikkszámok

Cikkszám 1T131545
EAN 9003177688850
UBB 500572223799
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 768885
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.