text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotormaró PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz való PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokat a legmodernebb CNC-csiszológépeken gyártják. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhe

Cikkszám 0H886025
Fejforma Henger
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Henger
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas rézhez Igen
Alkalmas sárgarézhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12
DIN 8032 szerinti fejforma ZYA
Márka Tyrolit

Leírás

A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz való PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokat a legmodernebb CNC-csiszológépeken gyártják. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál a legnagyobb eltávolítást biztosítja. A vágóélek speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően ennek a szerszámnak mindig sikerül alacsonyan tartani a hőtermelést, hogy megóvja a munkadarabot és a marót. Ez lehetővé teszi a legjobb állásidő és maximális élettartam elérését minden színesfémen.

Cikkszámok

Cikkszám 0H886025
EAN 9003178068262
UBB 500572224789
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 806826
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.