text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotormaró PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65


A PREMIUM volfrámkarbid marók az egyenescsiszolóhoz a legkorszerűbb CNC-csiszológépeken készülnek. Ennek eredményeként hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál a legn

Objednací číslo 5A325093
Fejforma Henger
Teljes hossz (mm) 65
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Baleno po 1

Specifikace

Fejforma Henger
Teljes hossz (mm) 65
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas rézhez Igen
Alkalmas sárgarézhez Igen
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 10
DIN 8032 szerinti fejforma ZYA
Márka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

A PREMIUM volfrámkarbid marók az egyenescsiszolóhoz a legkorszerűbb CNC-csiszológépeken készülnek. Ennek eredményeként hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál a legnagyobb eltávolítást biztosítja. A vágóélek speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően ennek a szerszámnak mindig sikerül alacsonyan tartani a hőtermelést, hogy megóvja a munkadarabot és a marót. Ez lehetővé teszi a legjobb állásidő és maximális élettartam elérését minden színesfémen.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5A325093
EAN 9003178068248
UBB 500572221975
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 806824
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.