text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotormaró PREMIUM*** 52WRC 6X18-6X50


A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz készült egyenes marószerszámok a legmodernebb CNC-csiszológépeken készülnek. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken

Cikkszám 5A870297
Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 18
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 18
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 6
DIN 8032 szerinti fejforma WRC
Márka Tyrolit
Type Rotary Burr

Leírás

A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz készült egyenes marószerszámok a legmodernebb CNC-csiszológépeken készülnek. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál a legnagyobb eltávolítást biztosítja. A vágóélek speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően ennek a szerszámnak mindig sikerül alacsonyan tartania a hőtermelést a munkadarab és a marógép védelme érdekében. Ennek eredményeképpen a legjobb állásidőt és maximális élettartamot érheti el acélon.

Cikkszámok

Cikkszám 5A870297
EAN 9003172013688
UBB 500683280175
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34213581
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.