text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotormaró PREMIUM*** 52RBF 10X19-6X64


A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz készült egyenes marószerszámok a legmodernebb CNC-csiszológépeken készülnek. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken

Cikkszám 2D692731
Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 10
DIN 8032 szerinti fejforma RBF
Márka Tyrolit

Leírás

A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz készült egyenes marószerszámok a legmodernebb CNC-csiszológépeken készülnek. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál a legnagyobb eltávolítást biztosítja. A vágóélek speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően ennek a szerszámnak mindig sikerül alacsonyan tartania a hőtermelést a munkadarab és a marógép védelme érdekében. Ennek eredményeképpen a legjobb állásidőt és maximális élettartamot érheti el acélon.

Cikkszámok

Cikkszám 2D692731
EAN 9003172012117
UBB 500683281322
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34213590
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.