text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotormaró PREMIUM*** 52RBF 10X19-6X64


A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz való PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokat a legmodernebb CNC-csiszológépeken gyártják. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhe

Cikkszám 1B940396
Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Speciális szabású INOX
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 10
DIN 8032 szerinti fejforma RBF
Márka Tyrolit
Type Rotary Burr

Leírás

A PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokhoz való PREMIUM volfrámkarbid marószerszámokat a legmodernebb CNC-csiszológépeken gyártják. Ennek eredményeként egy hatékony precíziós szerszámot kapunk különböző kivitelben, amely minden előfeltételt biztosít az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál a legnagyobb eltávolítást biztosítja. A vágóélek speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően ennek a szerszámnak mindig sikerül alacsonyan tartania a hőtermelést a munkadarab és a marógép védelme érdekében. Ez lehetővé teszi a legjobb állásidő és maximális élettartam elérését rozsdamentes acélon.

Cikkszámok

Cikkszám 1B940396
EAN 9003172013992
UBB 500683283716
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34213626
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.