text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr set PREMIUM*** DIN 8374 12


A PREMIUM keményfém marókészlet az egyenesmaróhoz a legkorszerűbb CNC automata köszörűgépeken készül. Ennek eredményeképpen hatékony precíziós szerszámok készülnek különböző kivitelben, amelyek minden előfeltételt biztosítanak az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és maximális eltávolítást biztosít a nehezen

Cikkszám 3F157972
Alkatrészek száma 5
Marási átmérő (mm) 10 - 12
Szárátmérő (mm) 6 - 6
Vágóanyag HM
Márka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkatrészek száma 5
Marási átmérő (mm) 10 - 12
Szárátmérő (mm) 6 - 6
Vágóanyag HM
Márka Tyrolit
Type Carbide Burrs Set

Leírás

A PREMIUM keményfém marókészlet az egyenesmaróhoz a legkorszerűbb CNC automata köszörűgépeken készül. Ennek eredményeképpen hatékony precíziós szerszámok készülnek különböző kivitelben, amelyek minden előfeltételt biztosítanak az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és maximális eltávolítást biztosít a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkák során. A vágóélek speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően ennek a szerszámnak mindig sikerül alacsonyan tartania a hőtermelést a munkadarab és a marógép védelme érdekében. A készlet az öt legnépszerűbb maróprofilt tartalmazza, így a legjobb állásidőt és a leghosszabb élettartamot biztosítja szinte minden alkalmazásban, minden színesfémen.

Cikkszámok

Cikkszám 3F157972
EAN 9003178227287
UBB 500572240116
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 822728
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.