text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotációs marókészlet PREMIUM*** DIN 8374 10 db.


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM keményfém marókészletet a legmodernebb CNC automata csiszológépeken gyártják. Ennek eredményeként hatékony precíziós szerszámok készülnek különböző kivitelben, amelyek minden előfeltételt biztosítanak az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és maximális eltávolítást biztosít a

Cikkszám 7R301678
Alkatrészek száma 10
Marási átmérő (mm) 6 - 10
Szárátmérő (mm) 6 - 6
Vágóanyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkatrészek száma 10
Marási átmérő (mm) 6 - 10
Szárátmérő (mm) 6 - 6
Vágóanyag Egyéb

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM keményfém marókészletet a legmodernebb CNC automata csiszológépeken gyártják. Ennek eredményeként hatékony precíziós szerszámok készülnek különböző kivitelben, amelyek minden előfeltételt biztosítanak az optimális eredményekhez. Az agresszív maróprofil különösen hosszú forgácsolású, és maximális eltávolítást biztosít a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkák során. A vágóélek speciálisan kifejlesztett geometriájának köszönhetően ennek a szerszámnak mindig sikerül alacsonyan tartania a hőtermelést a munkadarab és a marógép védelme érdekében. A készlet tíz különböző maróprofilból álló választékot tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a legjobb állásidők és a leghosszabb élettartam elérését szinte minden alkalmazásban, az anyagok széles skáláján.

Cikkszámok

Cikkszám 7R301678
EAN 9003178454164
UBB 500572240033
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 845416
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.