text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT rostos tárcsák 115X22 G36


A PREMIUM CERABOND X természetes szálas korong tökéletes megoldás az acél és rozsdamentes acél gyors és kényelmes megmunkálásához. A CERABOND X tárcsával gyorsabban elérheti célját - mind a felületcsiszolásnál és a hegesztési varratok eltávolításánál, mind a rozsdamentesítésnél vagy a korongozásnál. Az alkalmazott kerámiaszemcséknek köszönhetően ez a sz

Cikkszám 2U263277
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 36
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 36
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Kerámia
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Tyrolit
Type Fiber Disc

Leírás

A PREMIUM CERABOND X természetes szálas korong tökéletes megoldás az acél és rozsdamentes acél gyors és kényelmes megmunkálásához. A CERABOND X tárcsával gyorsabban elérheti célját - mind a felületcsiszolásnál és a hegesztési varratok eltávolításánál, mind a rozsdamentesítésnél vagy a korongozásnál. Az alkalmazott kerámiaszemcséknek köszönhetően ez a szerszám páratlan anyageltávolítási sebességet és maximális agresszivitást ér el a durva csiszolási munkáknál. A cső trimmelhető, így környezetbarát megoldást kínál a legigényesebb csiszolási munkákhoz is. Az alkalmazott hűtőréteggel együtt, amely hűti a szemcséket és a felületet, ez a természetes szálas korong páratlan élettartamot garantál.

Cikkszámok

Cikkszám 2U263277
EAN 9003173139172
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34617406
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.