text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ragasztó csiszolótárcsa TFC 150 mm szemcseméret 180 fa/festékhez


Ez a PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tárcsa többféle vastagságú papírhátlappal kapható, és számos felületen lehetővé teszi a nagy sebességű csiszolást. Az innovatív tépőzáras rögzítési rendszernek köszönhetően Ön, mint kezelő a gyors és nagyon egyszerű tárcsacserében részesül. Az Ön preferenciáitól függően választhat a 0, 8, 15 és 17 lyukkal ellátott

Cikkszám 2Q628275
Átmérő 150
Típus Lemez
A hordozó anyaga Papír
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 150
Típus Lemez
A hordozó anyaga Papír
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 180
Lyukmintázat Kerek lyuk
Márka Tyrolit
Type Paper Disc

Leírás

Ez a PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tárcsa többféle vastagságú papírhátlappal kapható, és számos felületen lehetővé teszi a nagy sebességű csiszolást. Az innovatív tépőzáras rögzítési rendszernek köszönhetően Ön, mint kezelő a gyors és nagyon egyszerű tárcsacserében részesül. Az Ön preferenciáitól függően választhat a 0, 8, 15 és 17 lyukkal ellátott tárcsák között, amelyek alapfelszereltségként vannak felszerelve. A tárcsa eltömődését vagy megterhelését egy speciális bevonat akadályozza meg, ami nagyon hosszú élettartamot eredményez.

Cikkszámok

Cikkszám 2Q628275
EAN 9003172009933
UBB 500683287931
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34230532
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.