text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Metszőkorong sarokcsiszolókhoz 41F 125x1,6x22,23 CA46Q-BFP CERABOND-X


A PREMIUM CERABOND X vágókorong az Ön megbízható partnere a nagyon kemény anyagok, valamint a nagy keresztmetszetű munkadarabok vágásához. Az egyedülálló kötési rendszer és az önélező kerámiaszemcsék kombinációja különösen nagy vágási képességet, valamint hosszú szerszámélettartamot eredményez, ugyanakkor megakadályozza a szemcsék idő előtti kitörését.

Cikkszám 0T131082
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 46
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Kerámia
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM CERABOND X vágókorong az Ön megbízható partnere a nagyon kemény anyagok, valamint a nagy keresztmetszetű munkadarabok vágásához. Az egyedülálló kötési rendszer és az önélező kerámiaszemcsék kombinációja különösen nagy vágási képességet, valamint hosszú szerszámélettartamot eredményez, ugyanakkor megakadályozza a szemcsék idő előtti kitörését. Így a CERABOND X szerszámokkal Ön minden kihívásra ideálisan fel van szerelve.

Cikkszámok

Cikkszám 0T131082
EAN 9003173135570
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34597629
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.