text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Metszőkorong sarokcsiszolókhoz 27E 115x4x22,23 CA24Q-BFP CERABOND-X


A PREMIUM CERABOND X csiszolókoronggal a sarokcsiszolóhoz garantáltan gyorsabban éri el a célját. A CERABOND X egy forradalmi kötésrendszert és egy speciális kerámia csiszolószemcsét kombinálva hihetetlenül tartós agresszivitást ér el, így a legjobb és leggyorsabb megoldás acél és rozsdamentes acél megmunkálásához igényes alkalmazásokban. Egyedülálló él

Cikkszám 5F349861
Magasság 4
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 4
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 4
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 4
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Kerámia
Márka Tyrolit
Model CERABOND-X
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM CERABOND X csiszolókoronggal a sarokcsiszolóhoz garantáltan gyorsabban éri el a célját. A CERABOND X egy forradalmi kötésrendszert és egy speciális kerámia csiszolószemcsét kombinálva hihetetlenül tartós agresszivitást ér el, így a legjobb és leggyorsabb megoldás acél és rozsdamentes acél megmunkálásához igényes alkalmazásokban. Egyedülálló élettartama csökkenti a korongcserét, így hatékonyan takarít meg munkaórákat. A CERABOND X segítségével Ön minden kihívásra felkészült.

Cikkszámok

Cikkszám 5F349861
EAN 9003173012956
UBB 500700812323
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34401827
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.