text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Csiszolószalagok helyhez kötött szalagcsiszolókhoz Szalag 3 75 x 2000 CA-P94 PE Y JTS CA36 CERABOND-X


Az új PREMIUM CERABOND X szalagok önélező, kerámia szemcsékkel a lehető legrövidebb idő alatt maximális anyagleválasztási sebességet biztosítanak acélon és rozsdamentes acélon. Az önélező hatás a szerszám teljes élettartama alatt egyenletesen jó felületi eredményt biztosít. Ugyanakkor a csiszolószalag állapota csökkenti a kezelő munkaterhelését, mivel k

Cikkszám 0Z426765
Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
Lyukasztó alakja Egyik sem
Vízálló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
Lyukasztó alakja Egyik sem
Vízálló Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Festékhez alkalmas Nem
Alkalmas üveghez Nem
Perforációval a porelszíváshoz Nem
Horgos rögzítés Nem
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 36
Lyukmintázat Egyik sem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Alkalmas töltőanyaghoz Nem
Márka Tyrolit
Type Sanding Belt

Leírás

Az új PREMIUM CERABOND X szalagok önélező, kerámia szemcsékkel a lehető legrövidebb idő alatt maximális anyagleválasztási sebességet biztosítanak acélon és rozsdamentes acélon. Az önélező hatás a szerszám teljes élettartama alatt egyenletesen jó felületi eredményt biztosít. Ugyanakkor a csiszolószalag állapota csökkenti a kezelő munkaterhelését, mivel kevesebb nyomásra van szükség. Egy kiegészítő hűtőréteg csökkenti a hőtermelést a csiszolás során, és hűvös felületet biztosít. A CERABOND X-sel Ön minden kihívásra ideálisan fel van szerelve.

Cikkszámok

Cikkszám 0Z426765
EAN 9003173138342
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34571573
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.