text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit Premium*** csiszolókorong sarokcsiszolókhoz 28A 115 x 22,23 CA 80 Q- B CERABOND-X


A PREMIUM CERABOND X csiszolókorong tökéletes megoldás acél és rozsdamentes acél megmunkálásához, ahol robusztus szerszámra van szükség. Az alkalmazott kerámiaszemcséknek köszönhetően ez a csiszolókorong rendkívül magas anyageltávolítást, valamint kivételesen hosszú élettartamot biztosít. A legjobb eredményeket ezzel a lapátos tárcsával nagy teljesítmén

Cikkszám 3K361307
Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 80
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 80
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Kerámia
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Igen
Márka Tyrolit

Leírás

A PREMIUM CERABOND X csiszolókorong tökéletes megoldás acél és rozsdamentes acél megmunkálásához, ahol robusztus szerszámra van szükség. Az alkalmazott kerámiaszemcséknek köszönhetően ez a csiszolókorong rendkívül magas anyageltávolítást, valamint kivételesen hosszú élettartamot biztosít. A legjobb eredményeket ezzel a lapátos tárcsával nagy teljesítményű sarokcsiszolókon érheti el.

Cikkszámok

Cikkszám 3K361307
EAN 9003173128879
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34576554
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.